Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, SMD, 90 V, 90 kA, Keramik, B88069X9451T203


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 90 V, 90 kA, Keramik, B88069X9451T203
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 90 V, 90 kA, Keramik, B88069X9451T203
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 90 V, 90 kA, Keramik, B88069X9451T203
Artikel-Nr.:
     4502-74D8682
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X9451T203
EAN/GTIN:
     4099889178289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsableiter, B88069X9451T203, EPCOS Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Niedrige Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * RoHS-kompatibel Anwendungen * ESD-Schutz * Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
90 kA
Ansprechspannung:
90 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
SMD
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter epcos, smd-sicherung, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6038
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,397*
€ 1,076*
Lager 4502
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 3,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,648* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 1.536,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.