Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Elektroden-Ableiter, radial, 230 V, 10 kA, Keramik, B88069X9420B502


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3-Elektroden-Ableiter, radial, 230 V, 10 kA, Keramik, B88069X9420B502
3-Elektroden-Ableiter, radial, 230 V, 10 kA, Keramik, B88069X9420B502
3-Elektroden-Ableiter, radial, 230 V, 10 kA, Keramik, B88069X9420B502
Artikel-Nr.:
     4502-74D8681
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X9420B502
EAN/GTIN:
     4099889178272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
Überspannungsableiter, B88069X9420B502, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
10 kA
Ansprechspannung:
230 V
Anzahl der Ableiter:
3
Bauform:
radial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 3-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 963,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,92652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.167,96*
€ 1.389,8724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.144,27*
€ 1.361,6813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.033,79*
€ 1.230,2101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.014,17*
€ 1.206,8623
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 963,26*
€ 1.146,2794
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.