Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Elektroden-Ableiter, radial, 250 V, 20 kA, Keramik, B88069X8840B502


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3-Elektroden-Ableiter, radial, 250 V, 20 kA, Keramik, B88069X8840B502
3-Elektroden-Ableiter, radial, 250 V, 20 kA, Keramik, B88069X8840B502
3-Elektroden-Ableiter, radial, 250 V, 20 kA, Keramik, B88069X8840B502
Artikel-Nr.:
     4502-74D8659
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X8840B502
EAN/GTIN:
     4099889178104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, B88069X8840B502, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * Zuverlässige ausfallsichere Einrichtung * RoHS-kompatibel Anwendungen * Basisstationen * Leitungsschutz * Schutz der Station
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
20 kA
Ansprechspannung:
250 V
Anzahl der Ableiter:
3
Bauform:
radial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 3-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 970,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,94072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.178,16*
€ 1.402,0104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.135,68*
€ 1.351,4592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.005,24*
€ 1.196,2356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 991,34*
€ 1.179,6946
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 970,36*
€ 1.154,7284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.