Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Elektroden-Ableiter, radial, 420 V, 10 kA, Keramik, B88069X7970B502


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3-Elektroden-Ableiter, radial, 420 V, 10 kA, Keramik, B88069X7970B502
3-Elektroden-Ableiter, radial, 420 V, 10 kA, Keramik, B88069X7970B502
3-Elektroden-Ableiter, radial, 420 V, 10 kA, Keramik, B88069X7970B502
Artikel-Nr.:
     4502-74D8625
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X7970B502
EAN/GTIN:
     4099889177886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, B88069X7970B502, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
10 kA
Ansprechspannung:
420 V
Anzahl der Ableiter:
3
Bauform:
radial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 3-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 966,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,93262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.176,73*
€ 1.400,3087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.150,42*
€ 1.368,9998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.036,93*
€ 1.233,9467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.012,75*
€ 1.205,1725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 966,31*
€ 1.149,9089
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.