Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Elektroden-Ableiter, radial, 420 V, 20 kA, Keramik, B88069X7580B502


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3-Elektroden-Ableiter, radial, 420 V, 20 kA, Keramik, B88069X7580B502
3-Elektroden-Ableiter, radial, 420 V, 20 kA, Keramik, B88069X7580B502
3-Elektroden-Ableiter, radial, 420 V, 20 kA, Keramik, B88069X7580B502
Artikel-Nr.:
     4502-74D8619
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X7580B502
EAN/GTIN:
     4099889177855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, B88069X7580B502, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * Zuverlässige ausfallsichere Einrichtung * RoHS-kompatibel Anwendungen * Vermittlungsstelle * Leitungsschutz * Schutz der Station
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
20 kA
Ansprechspannung:
420 V
Anzahl der Ableiter:
3
Bauform:
radial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 3-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.151,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 2,30218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.314,31*
€ 1.564,0289
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.298,26*
€ 1.544,9294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.240,54*
€ 1.476,2426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.201,28*
€ 1.429,5232
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.151,09*
€ 1.369,7971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.