Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, SMD, 230 V, 10 kA, Keramik, B88069X4900C103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 230 V, 10 kA, Keramik, B88069X4900C103
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 230 V, 10 kA, Keramik, B88069X4900C103
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 230 V, 10 kA, Keramik, B88069X4900C103
Artikel-Nr.:
     4502-74D8536
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X4900C103
EAN/GTIN:
     4099889177411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
Überspannungsableiter, B88069X4900C103, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * RoHS-kompatibel Anwendungen * Vermittlungsstelle * Leitungsschutz * Schutz des Teilnehmers
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
10 kA
Ansprechspannung:
230 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
SMD
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 797,90*
€ 949,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 758,01*
€ 902,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.