Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, axial, 4 kV, 2 kA, Keramik, B88069X4251S102


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, axial, 4 kV, 2 kA, Keramik, B88069X4251S102
2-Elektroden-Ableiter, axial, 4 kV, 2 kA, Keramik, B88069X4251S102
2-Elektroden-Ableiter, axial, 4 kV, 2 kA, Keramik, B88069X4251S102
Artikel-Nr.:
     4502-74D8500
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X4251S102
EAN/GTIN:
     4099889177244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, B88069X4251S102, EPCOS Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die Lebensdauer * RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
2 kA
Ansprechspannung:
4 kV
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
axial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0255* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 116,67*
€ 138,8373
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 115,50*
€ 137,445
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 110,62*
€ 131,6378
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 107,15*
€ 127,5085
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 102,55*
€ 122,0345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.