Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, SMD, 1.4 kV, 20 kA, Keramik, B88069X4220C101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 1.4 kV, 20 kA, Keramik, B88069X4220C101
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 1.4 kV, 20 kA, Keramik, B88069X4220C101
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 1.4 kV, 20 kA, Keramik, B88069X4220C101
Artikel-Nr.:
     4502-74D8496
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X4220C101
EAN/GTIN:
     4099889177206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
Überspannungsableiter, B88069X4220C101, EPCOS Features * Standardgröße * Maximaler Nennstrom * Sehr schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * RoHS-kompatibel Anwendungen * Industrie
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
20 kA
Ansprechspannung:
1.4 kV
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
SMD
Gehäusematerial:
Keramik
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, überspannungsableiter 20ka, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,74*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 536,06*
€ 637,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 532,10*
€ 633,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 522,93*
€ 622,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 520,74*
€ 619,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.