Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Elektroden-Ableiter, SMD, 230 V, 20 kA, Keramik, B88069X3651T502


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3-Elektroden-Ableiter, SMD, 230 V, 20 kA, Keramik, B88069X3651T502
3-Elektroden-Ableiter, SMD, 230 V, 20 kA, Keramik, B88069X3651T502
Artikel-Nr.:
     4502-74D8477
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X3651T502
EAN/GTIN:
     4099889177053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
Überspannungsableiter, B88069X3651T502, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Sehr hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * Excellent SMD handling * RoHS-kompatibel Anwendungen * Leitungsschutz * Schutz der Station * Basisstationen
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
20 kA
Ansprechspannung:
230 V
Anzahl der Ableiter:
3
Bauform:
SMD
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, überspannungsableiter 20ka, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.256,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 2,51236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.489,49*
€ 1.772,4931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.455,48*
€ 1.732,0212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.325,99*
€ 1.577,9281
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.298,82*
€ 1.545,5958
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.256,18*
€ 1.494,8542
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.