Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, axial, 600 V, 20 kA, Keramik, B88069X2880S102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, axial, 600 V, 20 kA, Keramik, B88069X2880S102
2-Elektroden-Ableiter, axial, 600 V, 20 kA, Keramik, B88069X2880S102
2-Elektroden-Ableiter, axial, 600 V, 20 kA, Keramik, B88069X2880S102
Artikel-Nr.:
     4502-74D8454
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X2880S102
EAN/GTIN:
     4099889176957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
Überspannungsableiter, B88069X2880S102, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Sehr hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * RoHS-kompatibel Anwendungen * Leitungsschutz * Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
20 kA
Ansprechspannung:
600 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
axial
Gehäusematerial:
Keramik
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter epcos, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,91*
5
€ 8,95*
ab € 1,25*
€ 1,99*
1
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 2,29*
2 Tage
86
1
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 3,18*
2 Tage
3079
1
€ 14,99*
ab € 1,31*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 955,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.