Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, axial, 4.5 kV, 10 kA, Keramik, B88069X2590S102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, axial, 4.5 kV, 10 kA, Keramik, B88069X2590S102
2-Elektroden-Ableiter, axial, 4.5 kV, 10 kA, Keramik, B88069X2590S102
2-Elektroden-Ableiter, axial, 4.5 kV, 10 kA, Keramik, B88069X2590S102
Artikel-Nr.:
     4502-74D8434
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X2590S102
EAN/GTIN:
     4099889176810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
Überspannungsableiter, B88069X2590S102, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die Lebensdauer * Niedrige Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
10 kA
Ansprechspannung:
4.5 kV
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
axial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter epcos, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
300
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 2,84*
500
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,16*
1 Tag
1483
1
€ 14,99*
ab € 2,17*
€ 6,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 852,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.