Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, SMD, 500 V, 1 kA, Keramik, B88069X2243T203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 500 V, 1 kA, Keramik, B88069X2243T203
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 500 V, 1 kA, Keramik, B88069X2243T203
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 500 V, 1 kA, Keramik, B88069X2243T203
Artikel-Nr.:
     4502-74D8420
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X2243T203
EAN/GTIN:
     4099889176711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
Überspannungsableiter, B88069X2243T203, EPCOS Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Niedrige Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * RoHS-kompatibel Anwendungen * ESD-Schutz * Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
1 kA
Ansprechspannung:
500 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
SMD
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 888,78*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 888,80*
€ 1.057,67
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 888,78*
€ 1.057,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.