Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, axial, 470 V, 5 kA, Keramik, B88069X2010S102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, axial, 470 V, 5 kA, Keramik, B88069X2010S102
2-Elektroden-Ableiter, axial, 470 V, 5 kA, Keramik, B88069X2010S102
2-Elektroden-Ableiter, axial, 470 V, 5 kA, Keramik, B88069X2010S102
Artikel-Nr.:
     4502-74D8405
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X2010S102
EAN/GTIN:
     4099889176575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, B88069X2010S102, EPCOS Features * Standardgröße * Hohe Folgestromfähigkeit * Sehr schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * RoHS-kompatibel Anwendungen * Anwendung mit hohem Folgestrom * Stromversorgung
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
5 kA
Ansprechspannung:
470 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
axial
Gehäusematerial:
Keramik
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,51*
1 Tag
77
1
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 4,54*
1 Tag
198
1
€ 14,99*
ab € 1,44*
€ 5,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.755,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.