Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, axial, 350 V, 5 kA, Keramik, B88069X0920T502


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, axial, 350 V, 5 kA, Keramik, B88069X0920T502
2-Elektroden-Ableiter, axial, 350 V, 5 kA, Keramik, B88069X0920T502
2-Elektroden-Ableiter, axial, 350 V, 5 kA, Keramik, B88069X0920T502
Artikel-Nr.:
     4502-74D8376
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X0920T502
EAN/GTIN:
     4099889176414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, B88069X0920T502, EPCOS Features * Standardgröße * Sehr schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
5 kA
Ansprechspannung:
350 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
axial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,05*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,9001* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 541,05*
€ 643,8495
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 531,13*
€ 632,0447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 486,96*
€ 579,4824
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 477,25*
€ 567,9275
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 450,05*
€ 535,5595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.