Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 10 nF, ±20 %, 500 V (AC), PP, 22.5 mm, B81123C1103M000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 10 nF, ±20 %, 500 V (AC), PP, 22.5 mm, B81123C1103M000
MKP-Folienkondensator, 10 nF, ±20 %, 500 V (AC), PP, 22.5 mm, B81123C1103M000
Artikel-Nr.:
     4502-74D6242
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B81123C1103M000
EAN/GTIN:
     4099879863300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
PP-Folienkondensator, B81123C1103M000, EPCOS Features * Selbstheilende Eigenschaften * RoHS-konform Anwendungen * Y1-Klasse zur Störunterdrückung * Leitung zu Boden * Doppelte Isolierung Terminals * Parallele Drahtleitungen, bleifrei verzinnt * Standard-Leitungslängen: 6 - 1 mm * Spezielle Leitungslängen auf Anfrage erhältlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
10.5 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
Y1
Höhe:
18.5 mm
Kapazität:
10 nF
Länge:
26.5 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
500 V
Rastermaß:
22.5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator 500v, filmkondensator, folienkondensator epcos, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,99*
1 Tag
1477
1
€ 14,99*
ab € 0,737*
€ 3,02*
1 Tag
1381
5
€ 5,95*
ab € 1,47*
€ 3,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 540 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.