Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Kondensatoren, 10nF, 500VAC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180358
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B81123C1103M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Y-Kondensatoren, Typ=B81123C1103M000, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10.5 mm, Höhe=18.5 mm, Kapazität=10 nF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=26.5 mm, Nennspannung Y=500 VAC, Toleranz (±)=20 %, dv/dt-Nennwert=1000 V/µs, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Verpackung=Bulk, Serien=B81123
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
24 mm
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1472
1
€ 14,99*
ab € 0,737*
€ 3,03*
Lager 115
1381
5
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 3,25*
1
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 4,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.