Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, radial, 330 µH, 510 mA, 07HCP-331K-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, radial, 330 µH, 510 mA, 07HCP-331K-50
Entstördrossel, radial, 330 µH, 510 mA, 07HCP-331K-50
Entstördrossel, radial, 330 µH, 510 mA, 07HCP-331K-50
Entstördrossel, radial, 330 µH, 510 mA, 07HCP-331K-50
Artikel-Nr.:
     4502-74D3726
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     07HCP-331K-50
EAN/GTIN:
     4099889010589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Entstördrossel, 07HCP-331K-50, FASTRON Die 07HCP-331K-50 ist eine Induktivität, ein passives elektronisches Bauteil, das elektrische Energie in Form von magnetischer Energie speichern kann. Features * Hohe Q * Hoher Strom * Hochspannung Anwendungen * DC-DC-Wandler * Digitaler Verstärker LPF * Signalfilterung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
radial
Gleichstrom:
510 mA
Gleichstromwiderstand:
700 mΩ
Induktivität:
330 µH
Länge:
10 mm
Messfrequenz:
1 kHz
Sättigungsstrom:
950 mA
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00234 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Störschutzdrossel, Störschutzinduktivität, Funkentstördrossel, Funkentstörinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,46*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,60*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,03*
2 Tage
99
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,04*
7 Tage
99
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,96*
€ 17,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.