Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Fastron 07HCP-331K-50 Induktivität radial bedrahtet Rastermaß 5mm 330 µH 0.51A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039075
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     07HCP-331K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
10er Pack Fastron 07HCP-331K-50 Induktivität radial bedrahtet Rastermaß 5mm 330 µH 0.51A

Kategorie: Induktivität
Bauart: radial bedrahtet
Induktivität (L): 330 µH
Toleranz ±: 10 %
Nennstrom: 0.51 A
Material: Ferrit
RM: 5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 07HCP-331K-50
Produkt-Art: Induktivität
Hersteller-Nr.: 07HCP-331K-50
EAN: - - - - - - - - -
Ohne Rasterung

Weitere Suchbegriffe: Fastron, 07HCP-331K-50, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,46*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,58*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 1,12*
Lager 1039
71
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,93*
€ 15,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,77*
€ 18,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,06*
€ 13,16
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,093* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.