Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherdrossel, 2 mH, 6 A, T60405-R6131-X038


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherdrossel, 2 mH, 6 A, T60405-R6131-X038
Speicherdrossel, 2 mH, 6 A, T60405-R6131-X038
Speicherdrossel, 2 mH, 6 A, T60405-R6131-X038
Artikel-Nr.:
     4502-74D2206
Hersteller:
     Vacuumschmelze
Herst.-Nr.:
     T60405-R6131-X038
EAN/GTIN:
     4099889008074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
Speicherdrossel
speicherdrossel
Entstördrosseln Typ VAC T60405-R. Anwendbar als stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrossel für Netzanwendungen, mit Vitropermkern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Speicherdrossel
Gleichstrom:
6 A
Höhe:
38 mm
Induktivität:
2 mH
Länge:
29.1 mm
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstördrossel, Entstörinduktivität, Störschutzdrossel, Störschutzinduktivität, Funkentstördrossel, Funkentstörinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.