|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-73S2388 Herst.-Nr.: EA TFT057-32CTS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. TFT Display, EA TFT057-32CTS, DISPLAY VISIONS 5,7" TFT Display mit 24 Bit RGB Interface. Langfristig verfügbare Industriequalität. Die Pinbelegung ist kompatibel innerhalb der meisten EA TFT-Displays.. Der weite Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von -20..+70°C. Weisse LED-Beleuchtung integriert. Inkl. kapazitivem Touchpanel (PCAP) mit I²C-Bus Interface. Ideal zur Eingabe von Daten. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | mit PCAP | Produkt-Art: | TFT-Display | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0995 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikmodul, TFT-Anzeige, TFT-Display, TFT-Grafikdisplay, Touch-Panel, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display |
|  |  |
| |