Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Display, mit PCAP, EA TFT052-41ATS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFT-Display, mit PCAP, EA TFT052-41ATS
TFT-Display, mit PCAP, EA TFT052-41ATS
Artikel-Nr.:
     4502-73S2386
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA TFT052-41ATS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
graphische displays
Abbildung kann abweichen. TFT Display, EA TFT052-41ATS, DISPLAY VISIONS TFT 5.2“ ist ein TN-Transmissions-Typ Farb-Aktiv-Matrix-TFT-Flüssigkristall-Display, das amorphe Silizium-TFT als Schaltgeräte verwendet. Dieses Modul besteht aus einem TFT_LCD-Modul. Es ist in der Regel für industrielle Anwendungen konzipiert und entspricht den RoHs-Richtlinien.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit PCAP
Produkt-Art:
TFT-Display
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.128 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikmodul, TFT-Anzeige, TFT-Display, TFT-Grafikdisplay, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 55,20*
€ 79,39*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 116,81*
€ 148,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.