|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-73S2373 Herst.-Nr.: EA TFT028-23AITC EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. TFT Display, EA TFT028-23AITC, DISPLAY VISIONS 2,8" TFT Display inkl. Touchpanel, 240 x 320 x 3 Pixel in IPS-Technik. Mit SPI oder 8-/16-Bit Datenbus oder 16 Bit RGB Interface. Kontroller ST7789V on board. Langfristig verfügbare Industriequalität, extrem hell. Nur ein Flexkabel mit allen Anschlüssen im Raster 0,3 mm. Der weite Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von -20..+70°C. Extrem helle weisse LED-Beleuchtung integriert. Inkl. Echtglas Touchpanel (PCAP) optisch gebondet mit I²C Bus Kontroller GT911. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | mit PCAP | Produkt-Art: | TFT-Display | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0135 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 52,38* | € 68,62* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 47,67* | € 68,65* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 50,91* | € 69,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|