Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 2,8"; 320x240; Bel: LED; Abm: 58x84x4,3mm; RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EATFT028-23AITC
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA TFT028-23AITC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Farbe: RGB
Versorgungsspannung: 2,4...3,3V DC
Schnittstelle: SPI;I2C
Anzahl Pole: 39
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x39
Band-Rastermaß: 0,3mm
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 57,6x43,2mm
Bildschirmdiagonale: 2,8"
Abmessungen: 58x84x4,3mm
Kontrast: 800:1
Helligkeit: 900...1000cd/m2
Farbenanzahl: 262k
Tochpanel: kapazitativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 52,38*
€ 68,62*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 47,67*
€ 68,65*
€ 8,95*
ab € 50,91*
€ 69,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.