Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4,3'' TFT IPS - 24 Bit RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4,3'' TFT IPS - 24 Bit RGB
4,3'' TFT IPS - 24 Bit RGB
Artikel-Nr.:
     4502-73S2359
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA R480X-43ALW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Digitalanzeige
Grafikanzeige
Abbildung kann abweichen. TFT Display, EA R480X-43ALW, DISPLAY VISIONS 4,3" TFT Display 480 x 272 Pixel in IPS-Technik. 24 Bit RGB Interface. Langfristig verfügbare Industriequalität. Der weite Bertriebstemperaturbereich erstreckt sich von -20..+70°C. Weisse LED-Beleuchtung integriert (1000cd/m²).
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
TFT-Display
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,12*
€ 42,85*
€ 6,90*
ab € 25,91*
€ 42,88*
€ 8,95*
ab € 35,02*
€ 48,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.