Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 4,3"; 480x272; Bel: LED; Abm: 105x67,1x2,65mm; RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EAR480X-43ALW
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA R480X-43ALW
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Farbe: RGB
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Schnittstelle: I2C
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x40
Band-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 480x272
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 95,04x53,86mm
Bildschirmdiagonale: 4,3"
Abmessungen: 105x67,1x2,65mm
Kontrast: 800:1
Helligkeit: 900...1000cd/m2
Tochpanel: Fehlen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 31,00*
€ 43,06*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 25,97*
€ 43,09*
€ 8,95*
ab € 34,94*
€ 49,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.