|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-73S2288 Herst.-Nr.: EA EDIPTFT57-BTP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Intelligentes Touch, EA EDIPTFT57-BTP, DISPLAY VISIONS Intelligentes TFT Farbdisplay in IPS-Technik mit 640 x 480 Punkten Auflösung (5,7" VGA) und integriertem Touchpanel. Inkl. Interface RS-232, SPI oder I²C-Bus. Mit Pins im Raster 2,54 mm zum Sockeln oder Einlöten in eine Platine. Zeichensätze und Grafikfunktionen sind bereits eingebaut. Mit FLASH zum Ablegen von Bildern, Texten und kompletten Bildschirmseiten. Die Montage erfolgt über integrierte Pins oder die im Lieferumfang enthaltenen Laschen bzw. mithilfe einer als Zubehör erhältlichen Einbaublende. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | mit Touch-Funktion | Produkt-Art: | TFT-Display | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.255 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Grafikdisplay, Grafikmodul, TFT-Anzeige, TFT-Display, TFT-Grafikdisplay, Touch-Panel, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display |
|  |  |
| |