|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-73S2242 Herst.-Nr.: EA 9782-1TFT028TC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. USB Demo, EA 9782-1TFT028TC, DISPLAY VISIONS USB-Demoboard mit IPS-Display 2,8" (EA TFT028-23AITC). Display inkl. Touchpanel. Zum Betrieb als Stand-alone und in Zusammenarbeit mit dem Windowstool "startTFT.exe". Einstellen der Helligkeit und der Drehrichtung 0°, 90°, 180° und 270°. Download von eigenen Bildern möglich. Auch für eigene Entwicklungen als Dev-Kit verwendbar. Die Basis bildet ein Raspberry Pi Pico. Mit Routinen zum Füllen von Bereichen, Text und Bilder. Mit Schaltplan. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | mit IPS-Display 2,8" | Produkt-Art: | USB-Demoboard | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0715 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Display Entwicklungsboard, Display Set, Entwicklungssystem, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, Displays Zubehör |
|  |  |
| |