| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-73S2230 Herst.-Nr.: EA 9782-1USB EAN/GTIN: 4099891745363 |
| |
|
| | |
| USB Demoboard 0,9"-3,5" Typ EA 9782-1USB USB-Demoboard mit Anschlussmöglichkeit für folgende Displays: EA TFT009-18AINN, EA TFT020-23AINN und -TC, EA TFT028-23AINN und -TC, EA TFT035-34AINN und -TC). Zum Betrieb als Stand-alone und in Zusammenarbeit mit dem Windowstool "startTFT.exe". Einstellen der Helligkeit und der Drehrichtung 0°, 90°, 180° und 270°. Download von eigenen Bildern möglich. Auch für eigene Entwicklungen als Dev-Kit verwendbar. Die Basis bildet ein Raspberry Pi Pico. Mit Routinen zum Füllen von Bereichen, Text und Bilder. Kontroller: EA Anschluss: Buchsen Gesamthöhe: 98,6 mm Gesamtdicke: 6 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für: | TFT-Dispalys | Zubehörart: | USB Demoboard | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.18 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| |