Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAHMEN EA 017-9UKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAHMEN EA 017-9UKE
RAHMEN EA 017-9UKE
Artikel-Nr.:
     4502-73S1794
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA 017-9UKE
EAN/GTIN:
     4099879006776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display-Rahmen
graphische displays
Frontrahmen für OLED-Displays Typ DISPLAY VISIONS EA 017. Mit entspiegelter Acrylscheibe. Technische Merkmale (Typ, Maße Sichtfenster, Außenmaße): EA 017–9UKE, 75 x 24,2 mm, 91 x 36,4 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
LCD
Zubehörart:
Frontrahmen
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, Displays Zubehör, Frontrahmen, Rahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,44*
€ 20,44*
€ 5,90*
ab € 11,04*
€ 20,47*
2 Tage
1
€ 5,95*
ab € 13,06*
€ 26,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.