Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
TFT-Display, mit Touch-Funktion, 480 x 272, EA EVALEDIPTFT43
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-73S1743
Hersteller:
DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
EA EVALEDIPTFT43
EAN/GTIN:
4099879007148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Abbildung kann abweichen. TFT-Grafik-Modul, EA EVALEDIPTFT43, DISPLAY VISIONS Elektronische Baugruppe Starter Kit mit Betriebsspannung 5 V und Schnittstellentyp RS-232, I2C, SPI Features * Vollfarbe * Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung * Betriebstemperaturbereich: -20 bis +70°C
Weitere Informationen:
Auflösung:
480 x 272
Ausführung:
mit Touch-Funktion
Gehäusegröße:
106,8 x 86 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
TFT-Display
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.431 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Optoelektronische Bauelemente
>
Displays
>
TFT Displays
Weitere Suchbegriffe:
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
Grafikdisplay
,
Graphische Displays
,
graphische displays
,
Anzeigegerät
,
Anzeigeinstrument
,
Digitalanzeige
,
Grafikanzeige
,
Grafikmodul
,
TFT-Anzeige
,
TFT-Display
,
TFT-Grafikdisplay
,
Touch-Panel
,
Computer
,
Development Board
,
Discovery-Board
,
Entwicklungsplatine
,
Evaluation-Board
,
Evaluation-Kit
,
Experimentierplatine
,
Mikrocontroller Board
,
Entwicklungssystem
,
Modul
,
Optoelektronischer Baustein
,
Optoelektronik
,
Anzeige
,
Display
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 340,19*
€ 414,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 324,83*
€ 414,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,15*
€ 492,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,48*
€ 456,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,69*
€ 432,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,39*
€ 419,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,19*
€ 404,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Display Visions Farb-LCD 3.2Zoll I2C, RS232, SPI mit Touch Screen Resistiv, 320 x 240pixels, 68 x 52mm 3,3 →
Display Visions
EA eDIPTFT32-ATP
€ 324,03*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.