Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Buchsen-Set, Typ B, 2001C205


Menge:  Packung  
Produktinformationen
USB 3.0 Buchsen-Set, Typ B, 2001C205
USB 3.0 Buchsen-Set, Typ B, 2001C205
USB 3.0 Buchsen-Set, Typ B, 2001C205
USB 3.0 Buchsen-Set, Typ B, 2001C205
Artikel-Nr.:
     4502-73F2088
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2001C205
EAN/GTIN:
     4260573965465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 3.0
Lieferung inkl. Schraubendreher, USB 3.0 Buchsen-Set, 2001C205, QUADRIOS Lieferumfang: *USB 3.0-Buchse *Zugentlastung *Befestigungsschrauben *Schraubendreher
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-Buchse
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
10-polig
USB Standard:
USB 3.0
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, USB-Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, USB-Datensteckverbinder, USB-Steckverbinder, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 10,37*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,54*
€ 11,41*
1 Tag
50
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 11,45*
7 Tage
39
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,91*
€ 18,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,82* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 103,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.