Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUADRIOS, 2001C205, USB-Modular-Set, USB 3.0 - Standard-B, Buchse, Einbau horizontal, Polzahl 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QUADRIOS
QUADRIOS
Artikel-Nr.:
     1039U-9859452944
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     452944
EAN/GTIN:
     4260573965465
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 3.0
QUADRIOS, 2001C205, USB-Modular-Set, USB 3.0 - Standard-B, Buchse, Einbau horizontal, Polzahl 10

Technische Daten: Stecker-Norm: USB 3.0 - Standard-B Ausführung: USB B Farbe: Schwarz Polzahl: 10 Kontaktmaterial: Messing Nennspannung: 30V Nennstrom: 1A Anschluss: Schrauben Material: Platine: FR4/ Gehäuse: PP Bauform: Buchse, Einbau horizontal Temperaturbereich: -20 ~85°C Produkt-Art: USB Steckverbinder Besonderheiten: - mit Verriegelungsschrauben - inkl. Gehäuse - inkl. Schraubendreher

Weitere Suchbegriffe: usb buchse, QUADRIOS, 2001C205, USB-Modular-Set, USB, 3.0
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,44*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 9,18*
1 Tag
48
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 11,42*
Lager 1039
39
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,94*
€ 18,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.