Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, USB-Buchse Typ C 3.0 auf USB-Stecker Typ A 3.0, 45400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter, USB-Buchse Typ C 3.0 auf USB-Stecker Typ A 3.0, 45400
Adapter, USB-Buchse Typ C 3.0 auf USB-Stecker Typ A 3.0, 45400
Adapter, USB-Buchse Typ C 3.0 auf USB-Stecker Typ A 3.0, 45400
Artikel-Nr.:
     4502-73F1011
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45400
EAN/GTIN:
     4040849454004
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
USB-Adapter, 45400, Goobay USB-3.0-auf-USB-C™-SuperSpeed-Adapter, schwarz, zum einfachen Verbinden eines Geräts mit einem USB-A-Anschluss mit einem USB-C™-Kabel. Features * Geeignet für MacBook mit USB-C™-Anschluss * SuperSpeed-Datenübertragungen mit bis zu 5 Gbit/s * Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1 * Für den einfachen Anschluss von USB-C™- und USB-A-Geräten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapter
Bauform:
gerade
Steckverbinder (Ausgang):
USB Stecker Typ A 3.0
Steckverbinder:
USB Buchse Typ C 3.0
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb-c zu usb adapter goobay, usb - usb adapter, Adapter, USB-Adapter, Computer, Computerzubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12153
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,92*
€ 3,05*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 3,14*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,01*
€ 3,19*
3 Tage
60
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,96*
€ 4,60*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
79295
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.