| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-73D8224 Herst.-Nr.: PIS4728-330M-04 EAN/GTIN: 4099889006636 |
| | |
|
| | |
| SMD-Leistungsdrossel, PIS4728-330M-04, Fastron Leistungsinduktivitäten (mit Röhre/auch abgeschirmt)-Oberflächenmontage Features * Leistungsinduktivitäten können einem breiten Temperaturbereich standhalten * Die Induktivitätswerte reichen von 1,0 µH bis 10000 µH und sie sind für hohe Nennströme geeignet * Sie haben eine hohe Zuverlässigkeit und können in Oberflächenmontagetechnik montiert werden. * Ihr Gleichstromwiderstand hält Leistungsverluste auf ein Minimum * Sie eignen sich auch für die Filterung von Versorgungsspannungen, Kopplung, Entkopplung, Kfz-Elektronik und Netzwerkschaltsysteme Anwendungen * Diese Komponenten werden häufig in Stromversorgungen für Videorecorder, LCD-TV, Notebooks, PCs und DC/DC-Wandlern verwendet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Leistungsdrossel | Bauform: | SMD 4728 | Breite: | 12.3 mm | Gleichstrom: | 3 A | Gleichstromwiderstand: | 0.065 Ω | Höhe: | 8.2 mm | Induktivität: | 33 µH | Länge: | 12.3 mm | Messfrequenz: | 1 kHz | Sättigungsstrom: | 3 A | Toleranz: | ±20 % | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.004 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Passive Bauelemente |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,19* | € 2,06* | | | | Lager 4502 | | | | 3 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,12* | € 2,08* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,11* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,22* | € 21,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|