Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron PIS4728-330M-04 PIS4728-330M-04 Induktivität SMD 33 µH 64.8 mΩ 3 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-449724-BP
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     PIS4728-330M-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 33µh
smd drossel
Fastron PIS4728-330M-04 Induktivität SMD 33 µH 64.8 mΩ 3 A 1 St.

SMD Hochstrom Induktivität Serie PIS4728

Geschirmte Ausführung, verzinnte Anschlüsse.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Induktivität (L): 33 µH · Material: Ferrit · Nennstrom: 3 A · Produktabmessung, Breite: 12.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 12.2 mm · Resonanz-Frequenz: 1 kHz · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandswert (Widerstand): 64.8 mΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12.2 x 12.2 x 8 mm
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
12.2 mm
Produktabmessung, Breite:
12.2 mm
Marke:
Fastron
Material:
Ferrit
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
PIS4728-330M-04
Nennstrom:
3 A
Resonanz-Frequenz:
1 kHz
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Induktivität (L):
33 µH
Widerstandswert (Widerstand):
64.8 mΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Induktivität
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fastron, PIS4728-330M-04, Drossel, Spule
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,54*
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,55*
Lager 102
92
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,11*
6 Tage
92
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,24*
€ 21,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.