Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 100 x 100 x 50 mm, 1.75 bis 0.65 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 100 x 100 x 50 mm, 1.75 bis 0.65 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 100 x 100 x 50 mm, 1.75 bis 0.65 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-73B210
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10022684
EAN/GTIN:
     4099889476903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Profil-Kühlkörper Typ Fischer SK 88. Aus Aluminium, schwarz eloxiert, ungelocht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
100 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
1.75 K/W
min. Wärmewiderstand:
0.65 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.4252 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.