Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 50 x 97 x 25 mm, 2.8 bis 1.05 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 50 x 97 x 25 mm, 2.8 bis 1.05 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 50 x 97 x 25 mm, 2.8 bis 1.05 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-73B172
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10022512
EAN/GTIN:
     4099889476743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Profil-Kühlkörper Typ Fischer SK 72. Aus Aluminium, schwarz eloxiert, ungelocht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
97 mm
Höhe:
25 mm
Länge:
50 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
2.8 K/W
min. Wärmewiderstand:
1.05 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.10725 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 3,65*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 3,95*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,86*
6 Tage
40
€ 6,99*
ab € 9,81*
€ 13,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.