Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, Ø 5 mm, gelb, 588 nm, 0.48 bis 1.3 cd, 30°, L-53SYC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, Ø 5 mm, gelb, 588 nm, 0.48 bis 1.3 cd, 30°, L-53SYC
LED, THT, Ø 5 mm, gelb, 588 nm, 0.48 bis 1.3 cd, 30°, L-53SYC
Artikel-Nr.:
     4502-72S7025
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-53SYC
EAN/GTIN:
     4099879016829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
kingbright led bedrahtet gelb
led bedrahtet
led bedrahtet gelb
Festkörperlampe, L-53SYC, Kingbright Die superhelle gelbe Farbquelle ist eine Leuchtdiode mit DH InGaAlP auf GaAs-Substrat. Features * Geringer Stromverbrauch * Leitungen für allgemeine Zwecke * Zuverlässig und widerstandsfähig * Lange Lebensdauer - Solid-State-Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
30 °
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2 V
Durchlassstrom:
20 mA
Durchmesser:
5 mm
Farbe der LED:
gelb
Länge:
8.6 mm
Lichtstärke min.:
0.48 cd
Lichtstärke typ.:
1.3 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
588 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1231*
4 Tage
32500
500
€ 7,00*
ab € 0,0795*
€ 0,1244*
2 Tage
809
20
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,249*
10
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,25*
5
€ 5,90*
ab € 0,083*
€ 0,2817*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1231*
€ 0,1465
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1112*
€ 0,1323
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,1253
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 123,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
RTF-5010
ab € 0,0897*
Zubehör
Kingbright
RTF-5020
ab € 0,0898*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.