Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, SMD, 0603, Ø 0.7 mm, grün, 525 nm, 50 mcd bis 0.18 cd, 100°, KPHD-1608LVZGC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, SMD, 0603, Ø 0.7 mm, grün, 525 nm, 50 mcd bis 0.18 cd, 100°, KPHD-1608LVZGC
LED, SMD, 0603, Ø 0.7 mm, grün, 525 nm, 50 mcd bis 0.18 cd, 100°, KPHD-1608LVZGC
Artikel-Nr.:
     4502-72S6946
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPHD-1608LVZGCK
EAN/GTIN:
     4099879016317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
SMD-Chip-LED-Lampe, KPHD-1608LVZGCK, Kingbright Die grüne Farbquelle besteht aus einer InGaN-Leuchtdiode auf Saphirbasis. Es wird empfohlen, bei der Handhabung der LEDs ein Handgelenkband oder einen antielektrostatischen Handschuh zu tragen. Features * Geringer Stromverbrauch * Großer Betrachtungswinkel * Ideal für Hintergrundbeleuchtung und Anzeigen * RoHS-konform Anwendungen * Hintergrundbeleuchtung * Statusanzeige * Haushalt und intelligente Geräte * Am Körper zu tragende und tragbare Geräte * Anwendungen im Gesundheitswesen
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
100 °
Anzahl der LEDs:
1
Breite:
0.8 mm
Durchlassspannung:
2.65 V
Durchlassstrom:
2 mA
Durchmesser:
0.7 mm
Farbe der LED:
grün
Gehäuse:
0603
Länge:
1.6 mm
Lichtstärke min.:
50 mcd
Lichtstärke typ.:
0.18 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Wellenlänge:
525 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40000
2000
Frei Haus
ab € 0,136*
€ 0,20*
Lager 4502
25
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.