Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, SMD, grün, 570 nm, 2 mcd bis 0.008 cd, 100°, KPHD-1608LVCGCK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED, SMD, grün, 570 nm, 2 mcd bis 0.008 cd, 100°, KPHD-1608LVCGCK
LED, SMD, grün, 570 nm, 2 mcd bis 0.008 cd, 100°, KPHD-1608LVCGCK
Artikel-Nr.:
     4502-72S6941
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPHD-1608LVCGCK
EAN/GTIN:
     4099879016270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
SMD-Chip-LED-Lampe, KPHD-1608LVCGCK, Kingbright Die grüne Farbquelle ist eine Leuchtdiode aus AlGaInP auf GaAs-Substrat. Es wird empfohlen, beim Umgang mit den LEDs ein Handgelenkband oder einen antielektrostatischen Handschuh zu tragen. Features * Geringer Stromverbrauch * Großer Betrachtungswinkel * Ideal für Hintergrundbeleuchtung und Anzeigen * RoHS-konform Anwendungen * Hintergrundbeleuchtung * Statusanzeige * Haushalt und intelligente Geräte * Am Körper zu tragende und tragbare Geräte * Anwendungen im Gesundheitswesen
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
100 °
Anzahl der LEDs:
1
Breite:
0.8 mm
Durchlassspannung:
1.9 V
Durchlassstrom:
2 mA
Farbe der LED:
grün
Länge:
1.6 mm
Lichtstärke min.:
2 mcd
Lichtstärke typ.:
0.008 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Wellenlänge:
570 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11989
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,149*
€ 0,386*
2 Tage
nicht lagernd
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,355*
€ 0,58*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,395*
€ 1,26*
Lager 4502
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,214* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 576,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.