Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, SMD, Ø 1.9 mm, orange, 625 nm, 700 mcd bis 1 cd, 10°, KPDA-3020LVSECK-J3-PF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED, SMD, Ø 1.9 mm, orange, 625 nm, 700 mcd bis 1 cd, 10°, KPDA-3020LVSECK-J3-PF
LED, SMD, Ø 1.9 mm, orange, 625 nm, 700 mcd bis 1 cd, 10°, KPDA-3020LVSECK-J3-PF
Artikel-Nr.:
     4502-72S6932
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPDA-3020LVSECK-J3-PF
EAN/GTIN:
     4099879016195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED, KPDA-3020LVSECK-J3-PF, Kingbright Der Hyperrote Baustein basiert auf einem Leuchtdiodenchip aus AlGaInP. Features * Niedriger Stromverbrauch. * Ideal für Hintergrundbeleuchtung und Anzeige. * Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe: 3 * Niedriger Strom IF=2mA im Betrieb.
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
10 °
Anzahl der LEDs:
1
Breite:
2.8 mm
Durchlassspannung:
1.8 V
Durchlassstrom:
30 mA
Durchmesser:
1.9 mm
Farbe der LED:
orange
Länge:
3 mm
Lichtstärke min.:
700 mcd
Lichtstärke typ.:
1 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Wellenlänge:
625 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 252,44*
€ 362,36*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 365,48*
€ 432,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 432,10*
€ 514,199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 428,62*
€ 510,0578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 404,10*
€ 480,879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 392,46*
€ 467,0274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 365,48*
€ 434,9212
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,18274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.