Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, SMD, rot, 625 nm, 120 mcd bis 0.18 cd, 120°, KA-3528LVSECKT-J3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED, SMD, rot, 625 nm, 120 mcd bis 0.18 cd, 120°, KA-3528LVSECKT-J3
LED, SMD, rot, 625 nm, 120 mcd bis 0.18 cd, 120°, KA-3528LVSECKT-J3
Artikel-Nr.:
     4502-72S6920
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KA-3528LVSECKT-J3
EAN/GTIN:
     4099879016096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright
Oberflächenmontierte LED-Lampe, KA-3528LVSECKT-J3, Kingbright Das hyperrote Gerät basiert auf einem Leuchtdiodenchip aus AlGaInP. Features * Einfarbig * Geeignet für alle SMT-Bestückungs- und Lötverfahren * Ideal für Hintergrundbeleuchtungen * Niederstrombetrieb IF=2mA * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
120 °
Anzahl der LEDs:
1
Breite:
2.8 mm
Durchlassspannung:
1.8 V
Durchlassstrom:
2 mA
Farbe der LED:
rot
Länge:
3.2 mm
Lichtstärke min.:
120 mcd
Lichtstärke typ.:
0.18 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Wellenlänge:
625 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.250,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20.000 Stück (ab € 0,16254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.477,20*
€ 4.137,868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.437,80*
€ 4.090,982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.323,60*
€ 3.955,084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.268,80*
€ 3.889,872
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.250,80*
€ 3.868,452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.