Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, SMD, 1206, gelb, 588 nm, 0.3 cd, 50°, KPTD-3216SYC-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, SMD, 1206, gelb, 588 nm, 0.3 cd, 50°, KPTD-3216SYC-01
LED, SMD, 1206, gelb, 588 nm, 0.3 cd, 50°, KPTD-3216SYC-01
Artikel-Nr.:
     4502-72S4660
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTD-3216SYC-01
EAN/GTIN:
     4099879014832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led kingbright
smd-led
SMD-Chip-LED-Lampe, KPTD-3216SYC-01, Kingbright Das superhelle gelbe Gerät besteht aus einer DH InGaAlP (auf GaAs-Substrat) Leuchtdiode.
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
50 °
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2 V
Durchlassstrom:
30 mA
Farbe der LED:
gelb
Gehäuse:
1206
Lichtstärke typ.:
0.3 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Wellenlänge:
588 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.