Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 Seg.Anz. 2 Ziffern (Höhe:20.32mm) 16LED grün 565nm 11mcd CA DIP-18 DA08-11GWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7 Seg.Anz. 2 Ziffern (Höhe:20.32mm) 16LED grün 565nm 11mcd CA DIP-18 DA08-11GWA
7 Seg.Anz. 2 Ziffern (Höhe:20.32mm) 16LED grün 565nm 11mcd CA DIP-18 DA08-11GWA
Artikel-Nr.:
     4502-72S3174
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DA08-11GWA
EAN/GTIN:
     4099879006158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7-Segmentanzeigen, DA08-11GWA, Kingbright Die grüne Farbquelle besteht aus einer grünen Galliumphosphid-Leuchtdiode. Features * Schwachstrombetrieb * Ausgezeichnetes Erscheinungsbild des Charakters * Einfache Montage auf P.C.-Platten oder Steckdosen * Mechanisch widerstandsfähig * RoHS-konform Anwendungen * Haushalt und intelligente Geräte * Zeitanzeige und digitale Kombination * Industrielle und instrumentelle Anwendungen * Numerischer Status
Weitere Informationen:
Anschluss:
Anode
Anzahl der Stellen:
2
Bemessungsstrom:
25 mA
Breite:
25.85 mm
Farbe:
grün
Höhe:
10 mm
Länge:
35.8 mm
Lichtstärke min.:
3 mcd
Lichtstärke typ.:
10.5 mcd
Montage:
THT
Wellenlänge:
568 nm
Zeichenhöhe:
20.32 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige grün, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, LED-Display, Segmentanzeige, 7-Segment Anzeige, Sieben-Segment Anzeige, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
140
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,61*
4 Tage
1470
14
€ 7,00*
ab € 1,814*
€ 3,026*
1
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 4,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück ( entspricht € 365,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.