Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz, H-B 24, 72-polig, Crimpanschluss, T2050722101-007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz, H-B 24, 72-polig, Crimpanschluss, T2050722101-007
Stifteinsatz, H-B 24, 72-polig, Crimpanschluss, T2050722101-007
Artikel-Nr.:
     4502-72P3583
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T2050722101-007
EAN/GTIN:
     4099891620332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
hdc steckverbinder
Stifteinsatz, T2050722101-007, TE Connectivity Der T2050722101-007 bietet ein hohes Maß an Flexibilität bei der Konfiguration von Bahnstecksystemen. Dieses Produkt kann für 1 bis 216 Pins konfiguriert werden und ermöglicht die Übertragung von Signalen, Daten und Strom über einen einzigen Steckverbinder. Es enthält auch Spezifikationen zur Einhaltung der Anforderungen für Feuer, Rauch und Toxizität. Features * Einhaltung der Sicherheitsvorschriften * Zuverlässige elektrische Verbindung * Zeitsparend durch einfache Montage der modularen Einsätze * Senkung der Installationskosten durch modulares Systemdesign Anwendungen * Traktionswandler * Stromverteilung * Intercar Steckbrücke * Brandschutz in Schienenfahrzeugen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Gehäusegröße:
H-B 24
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
72-polig
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4
Frei Haus
ab € 26,86*
€ 37,35*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 27,47*
€ 39,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 16 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 149,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.