Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY T2050722101-007. HEAVY DUTY INSERT, PLUG, 72+PE, 12AWG, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2903255
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T2050722101-007.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
hdc steckverbinder
Heavy-Duty-Kontakt: Crimp Pin - Contacts Not Supplied
  • Industriesteckverbinder: Insert
  • Nennstrom: 16 A
  • Ausführung: Plug
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 72+PE Contacts
  • Produktpalette: HEEE Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, T2050722101-007., 2903255, 290-3255
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4
    Frei Haus
    ab € 22,05*
    € 32,10*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 27,46*
    € 39,45*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,45*
    € 46,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,33*
    € 44,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,25*
    € 41,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,52*
    € 41,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,66*
    € 38,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,47*
    € 38,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,25*
    € 38,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,08*
    € 38,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,46*
    € 32,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.