Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (19.05/5.59 mm), Polyolefin, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (19.05/5.59 mm), Polyolefin, klar
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (19.05/5.59 mm), Polyolefin, klar
Artikel-Nr.:
     4502-72P2469
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     CB5333-000
EAN/GTIN:
     4099891655402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 transparent
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, CB5333-000, Raychem Das CB5333-000 bietet eine einfache, positive Verbindungsabdichtungsmethode, die Schutz unter widrigen Umweltbedingungen bietet. Der mit einem Standard-Dichtmittel versehene Schlauch bietet Wasserabdichtung und Umweltschutz bei nassen oder unterirdischen Anwendungen. Der Polymerschlauch dieses Produkts hat hervorragende Isolier-, Abrieb- und Zugentlastungseigenschaften. Features * Die dicke Klebeschicht bildet eine wirksame Barriere gegen Flüssigkeiten und Feuchtigkeit * Ausdehnungsverhältnisse von bis zu 3:1 * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
klar
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
5.59 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
19.05 mm
Länge:
1.219 m
Material:
Polyolefin
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
3:1
Schrumpftemperatur:
90 °C
Wanddicke:
2.41 mm
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 16 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.