Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 2 Wechsler, 60 V (DC), 8570 Ω, 8 A, 400 V (AC), monostabil, 8-1393243-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 2 Wechsler, 60 V (DC), 8570 Ω, 8 A, 400 V (AC), monostabil, 8-1393243-8
Relais, 2 Wechsler, 60 V (DC), 8570 Ω, 8 A, 400 V (AC), monostabil, 8-1393243-8
Relais, 2 Wechsler, 60 V (DC), 8570 Ω, 8 A, 400 V (AC), monostabil, 8-1393243-8
Relais, 2 Wechsler, 60 V (DC), 8570 Ω, 8 A, 400 V (AC), monostabil, 8-1393243-8
Relais, 2 Wechsler, 60 V (DC), 8570 Ω, 8 A, 400 V (AC), monostabil, 8-1393243-8
Relais, 2 Wechsler, 60 V (DC), 8570 Ω, 8 A, 400 V (AC), monostabil, 8-1393243-8
Artikel-Nr.:
     4502-72P1594
Hersteller:
     Schrack
Herst.-Nr.:
     8-1393243-8
EAN/GTIN:
     4099891597054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Strom-Relais, 8-1393243-8, Schrack Leistungsrelais, standard, Monostabil, DC, 420 mW Spulennennleistung DC, 8570 Ω Spulenwiderstand, UL-Spulenisolation Klasse F. Features * Verstärkte Isolierung Anwendungen * Kesselsteuerung * Garagentorsteuerung * POS-Automatisierung * Schnittstellenmodule * Zeitschaltuhren
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steck-/Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
2 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgNi 90/10
Schaltspannung (AC):
400 V
Schaltstrom:
8 A
Spulenspannung (DC):
60 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
8570 Ω
Ursprungsland:
AT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 55 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.