Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609014-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609014-7
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609014-7
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609014-7
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609014-7
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609014-7
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609014-7
Artikel-Nr.:
     4502-72P0800
Hersteller:
     Corcom
Herst.-Nr.:
     6609014-7
EAN/GTIN:
     4099891554064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Entstörfilter, 6609014-7, CORCOM Multifunktionale Einlassfilter, Stromleitung, Rechter Winkel, 3 A, Geflanscht, IEC-Eingang, Kabelausgang, 250 VAC, Gefiltert, IEC 60320-1 C-14. Features * Kompakter einstufiger EMI-Filter * Zwei-Element-Schaltung bietet Grunddämpfung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Drahtleitung
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
40 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-10 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
3 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 35 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.