Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 30-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-535542-5


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 30-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-535542-5
Buchsenleiste, 30-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-535542-5
Artikel-Nr.:
     4502-72P0766
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     6-535542-5
EAN/GTIN:
     4099891738747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 30 polig
buchsenleiste
buchsenleiste amp
Buchse für die Leiterplattenmontage, 6-535542-5, AMP Leiterplattenmontage-Buchse, Vertikal, Leiterplatte-an-Leiterplatte, 30 Positionen, 2.54 mm Mittellinie, Gold, Durchstecklötung, Signal.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
333 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
30-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,9201*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 4,46134* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 89,6601*
€ 106,69552
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 86,56005*
€ 103,00646
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 81,34005*
€ 96,79466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,6701*
€ 94,80742
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 77,71005*
€ 92,47496
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 66,9201*
€ 79,63492
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.